KFC(ケー・エフ・シー)
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカーボルト
KFC(ケー・エフ・シー)の コンクリート用アンカー
KFC(ケー・エフ・シー)の グリップアンカー
セーフティアンカー ステンレス製
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
60858315
品番
SKB16160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムです。
ねじの呼び
M16
適合材
コンクリート
材質
ステンレス
全長(mm)
160
ねじ長さ(mm)
81
埋め込み深さ(mm)
72
下穴径(Φmm)
22.5
ドリル径(Φmm)
22.5
外径(mm)
21.7
用途
コンクリート用建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に
仕様
箱入
トラスコ品番
473-4041
質量(g)
363
最大引張荷重(kN)
38.0
取付け物厚(mm)
45
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m[[平米]]時の値です。