KFC(ケー・エフ・シー)
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカーボルト
KFC(ケー・エフ・シー)の コンクリート用アンカー
KFC(ケー・エフ・シー)の グリップアンカー
ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
60858376
品番
10CA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。
ねじの呼び
M10
適合材
コンクリート
材質
スチール、電気亜鉛メッキ
全長(mm)
40
ねじ長さ(mm)
14
ドリル径(Φmm)
14.5
外径(mm)
14.0
用途
コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
トラスコ品番
473-2812
質量(g)
40
最大引張荷重(kN)
19.0
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m[[平米]]時の値です。