TKA-DO5 テクノタッチ回転印 欧文日付 5連年号2連式 サンビー 60858402

TKA-DO5 テクノタッチ回転印 欧文日付 5連年号2連式 サンビー 60858402
TKA-DO5 テクノタッチ回転印 欧文日付 5連年号2連式 サンビー 60858402
TKA-DO5 テクノタッチ回転印 欧文日付 5連年号2連式 サンビー 60858402

テクノタッチ回転印 欧文日付 5連年号2連式

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字サイズ5号
内容量1個注文コード60858402品番TKA-DO5
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ソフトで鮮明な印字。
握りやすく捺しやすいグリップ。
堅牢で丈夫な構造。
豊富なサイズ。

文字サイズ5号書体明朝体文字種別欧文日付印字桁数(桁)5連本体質量(g)34本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×28×82印面サイズ(mm)3.0×18.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 事務作業
医療・福祉・介護関連業

価格はお手頃なのに、しっかりとした作りなので手にも馴染んで使いやすいです。商品レビューも参考にさせていただきました。購入して良かったです。

2025-09-05
用途: 薬袋に押します。
芝内科消化器内科医院医療・福祉・介護関連業

薬袋に押します。とても綺麗に、印字できます。若干小さくても、読みやすいと、好評です。おすすめです。インクは、青色がいいと思います。

対象商品 : 60858393
2022-02-13
用途: 事務作業
三好屋商店飲食業

良いものですね。握りやすく、上下が解りやすいですね。特に使われてるゴムが適度に柔らかさがあり押しやすいです。ダイヤルもスムーズにまわります。

対象商品 : 60858402
2017-05-25
用途: 小切手用
有限会社スカイオート函館自動車・二輪車・自転車関連業

価格が安いですけれど字体の鮮明さは問題ありません。

対象商品 : 60858393
2016-06-22
用途: 賞味期限シールにスタンプ
合資会社立山鮮魚店卸売・小売業

他にも大手文具メーカーから似たような商品がでてますが、ここのが1番長持ちします。ゴムがなかなか千切れません。

2016-02-15
用途: 商品に出荷年号表示
卸売・小売業

この商品自体は良いものですが求めていたものより印字が大きく、利用しようと思っていた当社の商品に印字する事が困難であります。原寸大の図解に寸法を記入して頂けると解りやすいと思いました(当方の勝手な言分ですが)

5が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
恐れ入りますが、弊社の画像につきましては、実寸大表示があいにくできない仕組みとなっております。
ご不便をおかけしますが、下記メーカーカタログにて
実寸サイズをご確認いただけます。お手数ですが、ダウンロードいただき、ご活用ください。
サンビー カタログダウンロードサービス
http://www.sanby.co.jp/download/pdf.html
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする