曜日別特売
TK-TD3 テクノタッチ回転印 欧文飛日付 5連年号2連式 サンビー 60858463

TK-TD3 テクノタッチ回転印 欧文飛日付 5連年号2連式 サンビー 60858463
TK-TD3 テクノタッチ回転印 欧文飛日付 5連年号2連式 サンビー 60858463

テクノタッチ回転印 欧文飛日付 5連年号2連式

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字サイズ3号
内容量1個注文コード60858463品番TK-TD3
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ソフトで鮮明な印字。
握りやすく捺しやすいグリップ。
堅牢で丈夫な構造。
豊富なサイズ。

文字サイズ3号書体明朝体文字種別欧文飛日付印字桁数(桁)5連本体質量(g)55本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×29×91印面サイズ(mm)4.8×42.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60858472
2023-05-25
用途: 封筒の日付入れ
医療・福祉・介護関連業

非常に使いやすい。封筒の日付欄の幅と合っており満足している。

対象商品 : 60858463
2016-06-10
用途: 事務
株式会社那珂安全自動車学校

しっかりしていて、使いやすい。

対象商品 : 60858472
2015-02-06
用途: 約束手形の発行

ようやく 買えてよかった!!
前に買い替えたのは 注文の仕方が悪かったのか、届いたものが飛び日付けではなかったので 手形用紙にうまく押せずに 困っていました。
今回、このサイトで見つけて注文すると、用紙にぴったり収まって押印出来ました。
お値段も手ごろで もっと早く見つけると良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする