テクノタッチ回転印 欧文手形用 5連年号2連式

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60858481 品番TKA-TD44
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ソフトで鮮明な印字。
握りやすく捺しやすいグリップ。
堅牢で丈夫な構造。
豊富なサイズ。

文字サイズ4号手形用 書体明朝体 印字桁数(桁)5連 本体質量(g)46 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×28×89 印面サイズ(mm)4.0×29.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60858481
2022-08-24
用途:
手形や小切手の日付印
製造業

持ち手が使いやすい。ゴムや回転軸もしっかりしているので、数字がつぶれるまで使い込めます。数台に渡り、長年使用しています。ちなみに今回はゴムが1本切れてしまったため、買い換えました。経年劣化などは許容しています。

対象商品:
60858481
2021-02-17
用途:
手形の日付
南電機株式会社 様

丁度いい大きさです。昔のより少し小さいですが、問題なく使えます。
また、10年は使います。
どこよりも早く届いて、助かりました。

対象商品:
60858481
2017-10-30
用途:
日常の伝票整理に使用
運輸・通信業

今まで使用していた回転印のベルトの繋ぎ目が劣化で外れてしまい、
自力での修復が無理だったので、使い慣れた同メーカー・同商品を購入しました。
今まで使用していた物は一体いつ購入したんだ?というほど長年使用し続けており
使い込んだおかげで回転具合も緩くなっていたので、
新しい回転印は回転する度にカチッ、カチッとしっかり回ってる手応えを指先に感じます
持ち易く印字幅もしっくりきているので今後も使い続けたいと思います。

対象商品:
60858481
2017-09-20
用途:
日常の伝票作成用
運輸・通信業

同商品を長年使用していましたが、5連目の日付ゴムベルトの継目が剥がれてしまい自力での修繕も不可能だったので購入しました。
メーカーHPを見るとベルトの交換も多分可能なようですがザックリと「最寄りの販売店にお問い合わせ下さい」との事で、ネット上でベルトのみを扱っていて即納してもらえる店舗を発見できず、毎日頻繁に使用する物なので問合せや取寄せする時間も惜しかったので、買い替える事にしました。

対象商品:
60858481
2016-11-11
用途:
日付捺印
メイジョーソース株式会社 様

きれいに写るが手入れ方法の説明を印刷して欲しい。

対象商品:
60858481
2014-11-25
用途:
手形の日付を入れる

とても使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする