テクノタッチ回転印 欧文飛日付 5連年号2連式

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60858497 品番 TKA-TD5
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ソフトで鮮明な印字。
握りやすく捺しやすいグリップ。
堅牢で丈夫な構造。
豊富なサイズ。

文字サイズ5号 書体明朝体 文字種別欧文飛日付 印字桁数(桁)5連 本体質量(g)37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×28×82 印面サイズ(mm)3.0×26.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60858472
2023-05-25
用途:
封筒の日付入れ
医療・福祉・介護関連業

非常に使いやすい。封筒の日付欄の幅と合っており満足している。

対象商品:
60858463
2016-06-10
用途:
事務
株式会社那珂安全自動車学校 様

しっかりしていて、使いやすい。

対象商品:
60858472
2015-02-06
用途:
約束手形の発行

ようやく 買えてよかった!!
前に買い替えたのは 注文の仕方が悪かったのか、届いたものが飛び日付けではなかったので 手形用紙にうまく押せずに 困っていました。

今回、このサイトで見つけて注文すると、用紙にぴったり収まって押印出来ました。
お値段も手ごろで もっと早く見つけると良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする