テクノタッチ回転印 欧文6連

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60858524 品番 TK-046
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ソフトで鮮明な印字。
握りやすく捺しやすいグリップ。
堅牢で丈夫な構造。
豊富なサイズ。

文字サイズ4号 書体明朝体 印字桁数(桁)6連 文字種別欧文 本体質量(g)43 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×28×88 印面サイズ(mm)4×22 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60858524
2024-01-29
用途:
6桁の番号印字

6桁の0が欲しかったので、助かりました。モノタロウでは、数字の見本が参照できたので買いやすかったです。

対象商品:
60858524
2021-06-22
用途:
事務
不動産業

切り替えもスムーズで助かりました。迅速な対応ありがとうございます。

対象商品:
60858515
2015-11-18
用途:
製品のロット打ち

使用感に問題なし。価格に問題なし。後は耐久性をクリアできるかどうか時間が判断するところ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする