テクノタッチ回転印 欧文8連

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60858542 品番 TK-038
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ソフトで鮮明な印字。
握りやすく捺しやすいグリップ。
堅牢で丈夫な構造。
豊富なサイズ。

文字サイズ3号 書体明朝体 印字桁数(桁)8連 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×29×92 印面サイズ(mm)36.5×5 文字種別欧文 本体質量(g)52 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24088566
2024-03-12
用途:
ゴム製品に押印します(ロットナンバー)
株式会社大井ゴム工業 様 (製造業)

お世話になります
今までは、油性マジックで書いてましたが
この回転印ですごく楽になりました
大きさは、丁度いい感じです。

対象商品:
60858567
2020-11-20
用途:
ロット記入
製造業

ゴム印なので下に印鑑マットを敷かなくても綺麗にうつるので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする