※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATI
ATIの 釘
ATIの リベット・鋲
フランジロック式ドリルブッシング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60858577
品番
ATI589DA
参考基準価格(税別)
¥10,940
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ドリルやタップを表面に対して90度の角度を付けられます。
丈夫なポリカーボネート製ハウジング、ロックインラグ付スチールブッシングです。
材質
工具鋼
用途
航空産業向け
適合
ドリル:#80(.0135)〜#10(.1935)
トラスコ品番
792-8131
質量(g)
39
適合ブッシング
(外径)5/16インチ