シュイング ベベ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケース色ローズレッド 注文コード60858585 品番SG-B02
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品はケース色6種類から選べます 他の種類を見る

瞬時に乾く美しい捺印。横開きのスライドケース。
インクは超分散タイプの油性顔料系。通常の紙の場合、捺印は瞬間に乾きます。
新開発の表面布を使用した2層パッドを採用、捺印はくっきり鮮明です。
印字は耐水・耐光・耐薬品性に優れ、重要書類にも安心して使えます。
使いやすいスライドケース。クリックロック付きなのでバックの中でも安心。

ケース色ローズレッド 成分油性顔料タイプ 本体質量(g)22 盤面サイズ(mm)Φ25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×15 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60858612
2020-11-06
用途:
営業中
その他業種

カバンの中に入れていても邪魔にならず蓋の開閉が便利

対象商品:
60858576
2020-05-02
用途:
持ち運びに
建設業・工事業

持ち運ぶときに蓋がとれることがないので便利だし、コンパクトで色も選べて可愛い。

対象商品:
60858576
2018-01-08
用途:
契約書への捺印
アトリエ寓 様 (その他業種)

最初どのように開くのか解らなかったのですが、使ってみてとても便利でした。色もカラフルで可愛く、蓋部分にアクリルペイントで絵を描くこともできるのでとっても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする