アルインコ
アルインコの 建物まわり
アルインコの 波板
波板用コーナー見切(片) 2.4M
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60858656
品番
BA174B
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
柱のコーナー部をきれいに仕上げます。
長さ(mm)
2400
トラスコ品番
384-7667
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
1.17
色
ブロンズ
間口W×奥行D(mm)
55×55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500