BA173B 波板用コーナー見切(両) 2.4M アルインコ 60858674 BA173B 波板用コーナー見切(両) 2.4M アルインコ 60858674 BA173B 波板用コーナー見切(両) 2.4M アルインコ 60858674 BA173B 波板用コーナー見切(両) 2.4M アルインコ 60858674

波板用コーナー見切(両) 2.4M

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60858674 品番 BA173B
参考基準価格(税別)¥6,410 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

柱のコーナー部をきれいに仕上げます。

長さ(mm)2400 トラスコ品番384-7641 材質アルミ 厚さ(mm)1.2 質量(kg)1.46 ブロンズ 間口W×奥行D(mm)55×55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60858674
2020-07-04
用途:
物置きの四隅に利用
飲食業

物置の壁を波板で仕上げました。
四隅の仕上げをカッコよくしたかったので、これを使いました。
結果的に使って正解でした!
ただ、ホワイトがないのが残念・・・白いペンキを塗りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする