アルインコ
アルインコの 建物まわり
アルインコの 波板
波板用前枠 2.4M
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60858683
品番
BA171K
参考基準価格(税別)
¥7,430
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
波板用母屋材(BA170)、波板用側枠(BA172)とセットで波板を使用して屋根を作ります。
とゆを兼用しています。
長さ(mm)
2400
トラスコ品番
384-7616
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
1.6
色
ブラック
間口W×奥行D(mm)
75×65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500