BA171B 波板用前枠 2.4M アルインコ 60858692 BA171B 波板用前枠 2.4M アルインコ 60858692 BA171B 波板用前枠 2.4M アルインコ 60858692 BA171B 波板用前枠 2.4M アルインコ 60858692

波板用前枠 2.4M

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60858692 品番 BA171B
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

波板用母屋材(BA170)、波板用側枠(BA172)とセットで波板を使用して屋根を作ります。
とゆを兼用しています。

長さ(mm)2400 トラスコ品番384-7608 材質アルミ 厚さ(mm)1.2 質量(kg)1.6 ブロンズ 間口W×奥行D(mm)75×65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする