GF-33 ニューダイヤL サンビー 60858716 GF-33 ニューダイヤL サンビー 60858716 GF-33 ニューダイヤL サンビー 60858716 GF-33 ニューダイヤL サンビー 60858716

ニューダイヤL

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 書体行書体 注文コード60858716 品番GF-33
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は書体4種類から選べます 他の種類を見る

1台で8通りに使えるからオフィスや家庭で役立ちます。
回転させて簡単に必要な印が押せます。

書体行書体 質量(g)95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×38×70 印面サイズ(mm)13×50 RoHS指令(10物質対応)対応 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60858716
2024-06-18
用途:
祝儀袋の押印
株式会社浜田建設 様 (建設業・工事業)

コンパクトで収納も場所をとらない。手書きよりキレイ。

2023-12-13
用途:
のし紙
その他業種

これからのし紙を書く事が多いので助かります。
綺麗に押せて便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする