BA170K 波板用母屋材 2.4M アルインコ 60858726 BA170K 波板用母屋材 2.4M アルインコ 60858726 BA170K 波板用母屋材 2.4M アルインコ 60858726 BA170K 波板用母屋材 2.4M アルインコ 60858726

波板用母屋材 2.4M

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60858726 品番 BA170K
参考基準価格(税別)¥4,160 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ワンタッチフックで波板を簡単に取付けできます。

長さ(mm)2400 トラスコ品番384-7594 材質アルミ 厚さ(mm)1.1 質量(kg)0.88 ブラック 間口W×奥行D(mm)30×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする