メディックス
メディックスの ユニフォーム・シューズ
メディックスの ユニフォーム
メディックスの ナースストッキング・くつ下
加圧弾性ストッキング ロングストッキング V20LCTシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
60858781
品番
V20LCT2LBe
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
●脚の静脈血のうっ帯を軽減または予防し、静脈還流を促進します。●日本人に合うサイズ設計なので、しっかりフィットし引締めます。●ビジネス用、プライベート用どちらにも自然になじむデザインです。
仕様
ベージュ LL
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
色
ベージュ
サイズ
LL
アズワン品番
7-9508-05
圧迫圧(hPa)
足首/27(20mmHg)ふくらはぎ/19(14mmHg)、大腿/13(10mmHg)