サンビースチール印箱

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60858795 品番 N03600-2
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

スチ-ル製の丈夫な印箱、タテ・ヨコ自由自在な仕切板付きで、無駄なくきれいに収納できます。
出し入れがしやすく、作業効率が向上する傾斜装置が付いています。(豆型除く)

本体質量(g)539 サイズ小型 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×91×75 収納数45 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×127×96 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60858761
2018-06-06
用途:
ハンコ入れ

商品が良いのは知っていましたが、なかなか文房具店には置いてなくて。モノタロウなら色々比べられて気にいった品を選べました。

対象商品:
60858752
2018-02-15
用途:
帳簿の記載等

しきりが決まったサイズにしかならず、とても不便でした。
しきりを自由にサイズ替えできたら良かったです。

対象商品:
60858761
2015-10-15
用途:
大量のゴム印収納
サービス業

大量のゴム印や印鑑の収納に適していて、とても重宝しています。
ただ、区切りたいところで区切れない場所があり、少し残念です。

対象商品:
60858786
2014-05-08
用途:
判子の整理
鈴木建機 様

仕切り板を好きな所でおれればもっといい。

対象商品:
60858752
2016-08-01
用途:
事務作業時

仕切り板が自由に長さ等を変えられず、不要な短い仕切りが多すぎて
不便でした。

対象商品:
60858752
2013-06-26
用途:
たくさんの預かりみとめの整理と管理

大変丈夫で安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「捺印マット/印箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする