サンビー
サンビーの 印章用品
サンビーの 印鑑ケース
TSケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60858831
品番
IB-142
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
内張生地で印鑑を傷つけません。
12×60mmの印鑑が収納できます。
材質(本体)
ABS樹脂
本体質量(g)
16
ケース色
ブルー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29×87×18
繰り返し・詰め替え
対応