※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVR-SUS-900T-D SANWA 涼風ファン 三和式ベンチレーター 60858875 SVR-SUS-900T-D SANWA 涼風ファン 三和式ベンチレーター 60858875

SANWA 涼風ファン

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 地域運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60858875 品番 SVR-SUS-900T-D
参考基準価格(税別)¥1,734,000 販売価格(税込) ¥1,859,000
販売価格(税別)
1,690,000

水の気化熱を利用した涼風で、作業者の環境改善になります。
本体ボディは、錆びにくく美しいステンレスSUS304・2B製です。
使用するのは水と風です。フロンガスは使用しません。

ハネ径(cm)90 用途大量の熱が発生する工場、大空間の環境改善が必要な工場、エアコンではコストがかかりすぎる工場等 仕様標準消費電力料金(50/60Hz):29.55/45.15円/h、完成品(涼風FAN本体) トラスコ品番793-3304 材質本体ボディ:ステンレスSUS304・2B製、モーターファン:鋼板製 寸法(mm)1422×1422×(高さ)1398 質量(kg)220 電源(V)三相200 ハネ枚数4枚 電動機の極数6P 電動機出力(kW)3.0 風量(m3/h)(50/60Hz)19000/22000 運転音(dB)(A)(50/60Hz)79/83
注意
※ご使用の水は、必ず水道水をご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする