回転式リラックスチェア りくターン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード60858896 品番RT-23FBR
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

リクライニングは背もたれを前に起こしていくことで5段階に角度を調整できます。回転レバーを下げると安全ストッパーが解除して座面が回転し90度の位置で自動的にロックがかかります楽に方向転換ができロックが掛かるのでふらつくことがなく安全に立ち座りができます。跳ね上げ式の肘掛けで簡単に背もたれ側に跳ね上がるので移乗がしやすく立ち座り時の出入りがラクラクです。脚部の組付け位置を換えることで座面の高さを38・42・46cmの3段階に調節できます。座面回転でどの位置に向きをかえても安定するクロス脚形状リクライニング機能で背もたれを後ろに倒しても転倒することなく安全ですまたフラットな脚形状で回転時に脚にひっかかることもありません。

付属品組立用六角レンチ、床キズ防止脚裏フェルト 材質脚部/天然木(ラッカー塗装)、肘掛け/木目柄プリント紙貼りMDF・スチール、クッション/ウレタン、張地/ポリエステル 質量(kg)14.5 サイズW670×D680〜900×H930〜1090mm 座面高さ(mm)380・420・460(3段階調節) アズワン品番68-6652-26 肘高さ(mm)530〜700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする