IB-215 トップケース サンビー 60858962 IB-215 トップケース サンビー 60858962

トップケース

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60858962 品番 IB-215
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

もみ皮風イメ-ジの印鑑ケ-スです。
12×60mmの印鑑が収納できます。

材質(本体)ABS樹脂 本体質量(g)41 ケース色レッド 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×92×19 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60858953
2020-04-07
用途:
古くなったので買い替え
教育・研究機関

お世話になっております。
今回は依然使っていたものが壊れてしまったので、買い替えで購入しました。オーソドックスな黒と朱肉がついているものを探していたら値段も手頃で良いものでした。ただ朱肉部に蓋がないので直ぐに乾燥してしまいそうで心配しております。
後は時間もかからず梱包にも何も不満はありません!

MonotaROからの回答

いつもご利用ありがとうございます。メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする