カラビナランヤード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60859155 品番 3875-LY3
参考基準価格(税別)¥6,780 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。
最大3kgまでの工具に対応しています。

ブラック/オレンジ 最大長(mm)1200 自然長(mm)800 用途高所作業の落下防止 仕様(エンド部分)カラビナ×取り外し可能ループ、EUのPROPSに加盟 トラスコ品番470-8938 材質ポリエステル 質量(g)125 コード径(Φmm)14 最大荷重(kg)(使用)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする