3875-RL1 伸縮式ランヤード BAHCO(バーコ) 60859182 3875-RL1 伸縮式ランヤード BAHCO(バーコ) 60859182

伸縮式ランヤード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60859182 品番3875-RL1
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

強度のあるポリエステル製のヒモとケース部分はポリカーボネートです。
ケース横にロックボタン付です。
コネクタ部分は交換できます。
ヨーロッパの高所作業安全協会”DROPS”の登録商品です。
最大0.9kgまでの工具に対応しています。

ブラック 用途高所作業の落下防止 トラスコ品番470-8989 材質ポリエステル、ケース部:ポリカーボネート 全長(mm)1000 質量(g)200 最大荷重(kg)(使用)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする