伸縮式ランヤード用コネクト

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード60859198 品番3875-QRL1
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

最大0.9kgまでの工具に対応しています。
ヨーロッパの高所作業安全協会”DROPS”の登録商品です。
2個入りです。

ブラック 用途高所作業の落下防止 仕様3875-RL1の交換用コネクタ トラスコ品番470-8971 材質ポリエステル 全長(mm)235 質量(g)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60859198
2018-09-18
用途:
配管、配線工事。

穴の開いていない工具にも使えるので購入した。別売りのコネクトを購入することで、高所で使用する複数の工具に事前に取り付けておくことができ、高所での作業工数を減らすことが出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする