ワイパー補修ペイント

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(8mL) 注文コード60859206 品番08072
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

ワイパーアームやブレードの塗装ハガレやサビを簡単に補修する、ワイパー専用補修ペイント。
塗料がタレにくく、塗りムラが出にくいマーカータイプ、色はワイパーの色にマッチするつや消しブラック。
ペン先の幅広い面と細い角部分で使い分け可能な2WAYペンなので、塗りムラが出にくく、簡単に補修できます。

用途ワイパーアーム、ブレード専用。 乾燥時間(分)(目安)約5〜10分 塗布面積(m2)0.2(1回塗り/1本) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量8mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
社用車のワイパー補修

使い方はホワイトボードマーカーと同じようにペン先を何度か押し込んで塗料を出してから使うタイプです。
ちょこっと塗装がはげた様なケースに最適だと思います。全体に日光による塗装劣化が起こっている場合には塗りむらが出やすいかもしれません。乾燥させてから重ね塗りするか、スプレータイプの仕様を検討すべきでしょう。

対象商品:
60859206
2019-05-25
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

このマジックは車体全体的に使ってます
エンジンルームや ビス ボルトなど
とりあえず しのげます

1人が参考にしています
対象商品:
60859206
2016-10-21
用途:
ワイパーの簡易塗装

マジック並みの手軽さで塗装できます。地道に塗れば広範囲もカバーできますが、色むらは出ます。また、ツルツルした部分は乗りません。

2人が参考にしています
対象商品:
60859206
2020-06-20
用途:
ワイパーの塗装が取れてきたので補修用に購入
農・林・水産業

仕上がりが今一つです もっと価格の安いスプレーのほうがいいと思います やはりワイパーアームを外してスプレーしたほうがいいですね。

対象商品:
60859206
2018-06-14
用途:
ワイパーブレードの塗装
藤光塗装店 様 (建設業・工事業)

むら、塗りにくい、マジックで上塗り最悪だ。ソフト99の開発者の意見を聞きたい。どうぞよろしくお願い致します。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆・潤滑・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする