FSC-3SL セーフティコード3kgタイプ フジ矢 60859216 FSC-3SL セーフティコード3kgタイプ フジ矢 60859216 FSC-3SL セーフティコード3kgタイプ フジ矢 60859216 FSC-3SL セーフティコード3kgタイプ フジ矢 60859216

セーフティコード3kgタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 注文コード60859216 品番FSC-3SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,470
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

プロ仕様の3kgの重さの落下に耐えられるタイプです。
金具フックが小さくなって、工具に取り付けやすいです。
コイルタイプと違い特殊縫製のひもなので、作業時に衣類や腕を挟んだり絡まったりしにくくなっています。

シルバー 最大長(mm)1500 自然長(mm)840 用途高所作業時の落下防止工事に トラスコ品番788-6233 材質特殊縫製のひも 質量(g)78 コード径(Φmm)8 最大荷重(kg)(使用)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする