トップ工業
トップ工業の 落下防止用コード
トップ工業の コード 落下防止用
コンパクトセーフティコードHisqare
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60859243
品番
SFC-412SB
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
復元力が高い四角コイルタイプです。
コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
色
蛍光ブルー
最大長(mm)
1300
自然長(mm)
380
用途
工具類の落下防止用
トラスコ品番
779-8245
材質
芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)
54.5
芯径(mm)
0.81
コード径(Φmm)
4
最大荷重(kg)
(使用)1