スリム四角コイルセーフティコードHisqare

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 60859277 品番 SFC-212SBK
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

復元力が高い四角コイルタイプです。
コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。

ブラック 最大長(mm)1250 自然長(mm)330 用途工具類の落下防止用 トラスコ品番779-8202 材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン 質量(g)26.5 芯径(mm)0.54 コード径(Φmm)2.5 最大荷重(kg)(使用)0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
キーチェーンとして使用
リンデン動物病院 様

クリップの根元、黒い部分はクルクル360度、自由に回ります。
耐久性は分からないが、この点は良い。
クリップが小さめ。
工具、キーなどの都度都度の付け外しにはもう少し大きい方が良いかな。

対象商品:
60859277
2019-03-10
用途:
マンション鍵の管理
サービス業

いろんなセーフティーコードを使用してみましたが、このトップ工業の四角コイルタイプはポケットに入れていても絡まないのと見た目がカッコいいので今後とも使っていきたいと思います。一点、改良を希望したいのは4年半ほど使用したところでワイヤーが切れたので強度を強くしてもらいたいと思います。以上

1人が参考にしています
対象商品:
60859277
2018-07-13
用途:
鍵の結束
その他業種

カラビナ側のコードで、カラビナからカールするまでの直線部がもう少し長ければ尚良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする