290463 レジコン製不凍水栓柱 下出し タキロンシーアイ 60859523 290463 レジコン製不凍水栓柱 下出し タキロンシーアイ 60859523

レジコン製不凍水栓柱 下出し

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60859523 品番290463
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。

材質保温材:発泡ウレタン、給水管:PE紛体ライニング鋼管、外筒:みかげ調レジンコンクリート、弁構造:板パッキン、接続部:ねじ込み 幅(mm)87 奥行(mm)89 高さ(mm)1081(996) 呼び径13×1000 配管接続方向下出し 質量(kg)6.8 用途凍結対策の水抜きに トラスコ品番470-4479

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60859523 290463 38584917 DLT-10 レジコン製不凍水栓柱 タキロンシーアイ レジコン製不凍水栓柱 タキロンシーアイ 1本 30,980 税込34,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする