290043 研ぎ出し流し ミカゲ タキロンシーアイ 60859548 290043 研ぎ出し流し ミカゲ タキロンシーアイ 60859548

研ぎ出し流し ミカゲ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60859548 品番 290043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

オーバーフロー用排水口が付いて、水があふれることがありません。
水栓柱収納の切り込み付です。

材質レジンコンクリート セット内容排水栓1個、クサリ付ゴム栓1個 幅(mm)460 奥行(mm)430 高さ(mm)150 容量(L)約13 質量(kg)9 用途屋外のガーデニング、洗車などに トラスコ品番470-4410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60859566
2023-09-13
用途:
修繕工事
株式会社清谷商店 様 (建設業・工事業)

商品の精度、仕上り、梱包などすべてに大変満足してます。

対象商品:
60859557
2019-09-26
用途:
至って普通
製造業

今まで使っていた物がほぼ同じサイズでした。
今までの物が台風で残骸が飛んできて割れてしまった為に交換用でかいました。普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする