曜日別特売
290050 研ぎ出し流し ミカゲ タキロンシーアイ 60859557

 

290050 研ぎ出し流し ミカゲ タキロンシーアイ 60859557
290050 研ぎ出し流し ミカゲ タキロンシーアイ 60859557

研ぎ出し流し ミカゲ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)550
内容量1台注文コード60859557品番290050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

オーバーフロー用排水口が付いて、水があふれることがありません。
水栓柱収納の切り込み付です。

用途屋外のガーデニング、洗車などに材質レジンコンクリートセット内容排水栓1個、クサリ付ゴム栓1個幅(mm)550奥行(mm)500高さ(mm)170容量(L)約22質量(kg)13トラスコ品番470-4428
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60859566
2023-09-13
用途: 修繕工事
株式会社清谷商店建設業・工事業

商品の精度、仕上り、梱包などすべてに大変満足してます。

対象商品 : 60859557
2019-09-26
用途: 至って普通
製造業

今まで使っていた物がほぼ同じサイズでした。
今までの物が台風で残骸が飛んできて割れてしまった為に交換用でかいました。普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする