樹脂製流しスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60859584 品番 290180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

タキロン研ぎ出し流しデラックスタイプの色目とマッチします。

トラスコ品番473-5510 適合機種290050 材質ポリプロピレン 質量(kg)4.5 みかげ サイズ550D用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×310×260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする