アルミス
アルミスの 散水・かん水資材
アルミスの ホース/チューブ
アルミスの 散水・かん水ホース
アルミスルスルホース(大)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60859672
品番
SSH-2R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ホースのコーナーの取り回しに便利です。
ホースが外れにくいです。
材質
アルミ、ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
485-0254
幅(mm)
240
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
750
奥行(mm)
50