MR-3R アルミホースホーダー アルミス 60859688 MR-3R アルミホースホーダー アルミス 60859688

アルミホースホーダー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60859688 品番MR-3R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ホースのコーナーの取り回しに便利です。
ホースが外れにくいです。

材質アルミ、ポリエチレン(PE) トラスコ品番485-0149 幅(mm)130 質量(kg)0.3 高さ(mm)430 奥行(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-14
用途:
消毒時にホースが上手く引っ張れる
農・林・水産業

直線であれば要らないが、ホースが角で曲がる時に楽に引っ張れては重宝している。

対象商品:
60859688
2025-06-10
用途:
畑の散水作業
農・林・水産業

使用した感じはものすごくよい
但し耐久性に問題あり最近の天候の変化がありプライチック部分が劣化したボロボロになる
毎回追加で買っているが負担になる ローラ部分のプラスチック部品が販売してほしいそれか高額になりますが木製にしてほしい本体は大丈夫なのにローラ部分が壊れてしまい使用できなくなる

対象商品:
60859688
2023-11-24
用途:
動噴ホース
農・林・水産業

今までは20m過ぎると重くなっていたのが、ある程度の距離で差していくと、長い距離でも重さを感じなくなり、楽に散布できるようになりました。

対象商品:
60859688
2021-06-21
用途:
農作物の水やり
農・林・水産業

軽くて使いやすいが、プラスチック部分か薄く、耐久性に不安を感じる。

対象商品:
60859688
2020-12-28
用途:
ハウス内の消毒
農・林・水産業

上部の赤い部分がプラスチックなので、長持ちしません。
無駄な買い物でした。

対象商品:
60859688
2019-07-09
用途:
農薬散布
かものはしファーム 様 (農・林・水産業)

農薬散布の動噴ホースの取り回しに良い。工夫次第では洗車やエアーツールなどいろんなホースの取り回しに使えそう。

対象商品:
60859688
2019-05-12
用途:
農薬散布
農・林・水産業

1人で農薬散布するのが楽になりました!
満足です!!

対象商品:
60859688
2018-07-10
用途:
散水用
その他業種

とてもスムーズに作業がはかどつて散水がらくである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする