これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)
GAONA(ガオナ)
税込¥4,728
¥4,298
土の中に入る太さはちょうど良い太さでホースに引っ張られることがなく丈夫ですが
土に打ち込む際シャフト部だけでは手が痛くなりました
十分に使える商品なんですが、もう少し差し込む部分が長いともっと使いやすいです。差し込みがあまり効かないとこだと斜めになるのが少し残念
機能的には満足しておりますが、色がローラー部が赤で金属部分がシルバーなので景観に合わない。黒かブラウン系の色が良かった。
通路コーナーに配置し、散水ホースを上手くガイドできます。
地面に突き刺さしてフランジが地面と密着するため少々引っ張ってもズレません。
抜いて位置を変えるのも非常に簡単、畑には必須アイテム
水遣りの際にホースが植え込みに引っかかって枝を傷めないか気にかかりますが、庭石では効果不十分でした。本品を埋め込み後はホースが気にならなくなりました。色がちと目立つようですが。
ローラーの劣化防止に上にもにもフランジがあれば親切ですよ。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。
今年の春に購入し、畑の中に差し込んで、ホースをガイドしている。常に設置したままで、作物の場所が違うのでこのローラーの位置を変えることが度々ある。先日差し込んだローラーを引き抜いたとき、ローラー部が破損してしまった!差し込み部はアルミだが、ローラーのガイドは材質はポリエチレンなので耐光性がないと思う!この製品は販売すべきでないと思う。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。