外科剪刀 ねじ止タイプ 145mm

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様S-4 注文コード60859806 品番1055236
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

●外科その他の医療に使用し、組織や繊維等の切断に使用できます。

仕様S-4 全長(mm)145 先端形状 刃先形状両鋭 アズワン品番61-9093-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする