ショートタイプ長靴 たんたん

(48件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 60859836 品番 9962
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

歩きやすい履きやすいショートタイプの長靴。

ブラック サイズ(cm)24.5〜25 足幅3E相当 形状ミドルカット サイズM 種類作業靴 長さ(cm)18(Lサイズ) 材質(アッパー)ラバー 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)595(L) 靴タイプ半長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
ぶどう栽培
有限会社フルハウス・コーポレーション 様 (不動産業)

靴の脱ぎ履きが、とても楽々です。畑の消毒作業が中心です。

2024-11-15
用途:
職場の常備用に
建設業・工事業

軽くて脱ぎ履ぎが楽です。短めで軽いので保管や携行もしやすいです。薄手なので作業用には向いてないと思うますが、急な悪天候の時用に職場においてあります。

2024-12-10
用途:
夏季 農作業全般
農・林・水産業

暑いときの農作業全般に使用の為、購入。当方、土日使用がメイン。本年5月位から使用しておりましたが、8月には気づくと穴が開いており、水が浸入しました。使用頻度はそれほど高いとは思えません。材質なのか、使い方だったのか、わかりかねますが、せめて一年程度は持ってほしかったです。尚、インナーは言い訳程度のものですぐ曲がってしまいます。又これがないと、かかと部が痛くなります。

1人が参考にしています
対象商品:
60859854
2024-08-04
用途:
軽作業時
製造業

畑仕事や軽作業時に使用している。履きやすく脱ぎやすくで非常に重宝している。

対象商品:
60859836
2023-10-19
用途:
自動車・二輪車・自転車関連業

もっぱら釣に使います。夏、冬でなく今頃の秋や春の防波堤釣用です。スニーカーのサイズは25.5〜26を買います。本品はMを購入しましたがぴったりでした。オキアミや撒き餌がかかっても水洗いで流せてよろしいです。

対象商品:
60859854
2023-11-20
用途:
農作業時
農・林・水産業

夏の暑さ、ムレ対策及び、軽量靴という事で購入した。本来目的としては満足。但し、
今まで半長靴やどちらかといえばロングタイプを購入していた事もあり、作業時のブーツ内へのゴミ・土砂混入が非常に苦になるときがある。

対象商品:
60859854
2024-01-03
用途:
荷役作業
槌本運送株式会社 様

はきやすいです。他より安いです。長さが長すぎず短すぎず。
中途半端でなく、これが、ちょうど良いです

対象商品:
60859863
2023-07-03
用途:
洗車時に
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方の投稿にもありますが、脱ぎ履きが最高です。
サイズ表記よりワンサイズ小さめを購入の方がよいかも・・
表記より大きいみたいです。
リピート確定!

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする