林刃物
林刃物の 鋼製小物
林刃物の 剪刀
外科剪刀 直型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長
140mm
注文コード
60859928
品番
140-SSS
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃先は両方とも鋭い刃です。
仕様
・両尖 140mm
材質
ステンレス鋼
全長
140mm
厚さ(mm)
約5
サイズ
L
ハンドル幅(mm)
50
アズワン品番
68-9377-06