外科剪刀 反型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長185mm 注文コード60859971 品番185-CSS
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

刃先は両方とも鋭い刃です。

仕様・両尖 185mm 材質ステンレス鋼 全長185mm 厚さ(mm)約6 サイズL ハンドル幅(mm)55 アズワン品番68-9377-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする