林刃物
林刃物の 鋼製小物
林刃物の 剪刀
外科剪刀 反型
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長
185mm
注文コード
60859980
品番
185-CSB
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃先は片方鋭い刃でもう一方の刃は鈍刃です。
仕様
・片尖 185mm
材質
ステンレス鋼
全長
185mm
厚さ(mm)
約6
サイズ
L
ハンドル幅(mm)
55
アズワン品番
68-9377-14