外科剪刀 反型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長140mm 注文コード60859989 品番140-CBB
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

刃先は両方とも鈍刃です。

仕様・両鈍 140mm 材質ステンレス鋼 全長140mm 厚さ(mm)約5 サイズL ハンドル幅(mm)50 アズワン品番68-9377-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする