S-124 ステンレス用心鎖(チューブ通し)4X1200mm ニッサチェイン 60860144 S-124 ステンレス用心鎖(チューブ通し)4X1200mm ニッサチェイン 60860144 S-124 ステンレス用心鎖(チューブ通し)4X1200mm ニッサチェイン 60860144 S-124 ステンレス用心鎖(チューブ通し)4X1200mm ニッサチェイン 60860144

ステンレス用心鎖(チューブ通し)4X1200mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60860144 品番S-124
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質チェーン:ステンレス(SUS304)、チューブ:塩化ビニール(PVC) トラスコ品番389-2476 全長(mm)1200 質量(g)430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする