ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
フリーチェイン クローム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60860153
品番
K-112
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
材質
スチール(SWRM)、表面処理:代用クローム
トラスコ品番
788-6578
全長(mm)
300
質量(g)
19
チェーン径(Φmm)
1.6
線径d(Φmm)
1.6
使用荷重(kN)
0.24
内長P(mm)
5.6
内幅W(mm)
2.6