ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
フリーチェイン クローム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60860187
品番
K-103
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
スチール(SWRM)、表面処理:代用クローム
トラスコ品番
788-6501
全長(mm)
300
質量(g)
26
チェーン径(Φmm)
2
線径d(Φmm)
2.0
使用荷重(kN)
0.4
内長P(mm)
8.9
内幅W(mm)
3.4