K-109 フリーチェイン クローム ニッサチェイン 60860214 K-109 フリーチェイン クローム ニッサチェイン 60860214

フリーチェイン クローム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60860214 品番 K-109
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
材質スチール(SWRM)、表面処理:代用クローム トラスコ品番788-6535 全長(mm)300 質量(g)46 チェーン径(Φmm)2.6 線径d(Φmm)2.6 使用荷重(kN)0.58 内長P(mm)13.2 内幅W(mm)6.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする