ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
フリーチェイン ステンレス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60860248
品番
K-202
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
トラスコ品番
788-6594
全長(mm)
450
質量(g)
40
チェーン径(Φmm)
2.0
線径d(Φmm)
2.0
使用荷重(kN)
0.58
内長P(mm)
8.7
内幅W(mm)
3.4