ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
フリーチェイン ステンレス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60860257
品番
K-201
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
トラスコ品番
788-6586
全長(mm)
600
質量(g)
50
チェーン径(Φmm)
2.0
線径d(Φmm)
2.0
使用荷重(kN)
0.58
内長P(mm)
8.7
内幅W(mm)
3.4