K-209 フリーチェイン ステンレス ニッサチェイン 60860266 K-209 フリーチェイン ステンレス ニッサチェイン 60860266

フリーチェイン ステンレス

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60860266 品番 K-209
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨 トラスコ品番788-6632 全長(mm)300 質量(g)46 チェーン径(Φmm)2.6 線径d(Φmm)2.6 使用荷重(kN)0.98 内長P(mm)13.2 内幅W(mm)6.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60860266
2020-11-03
用途:
幕の取付
株式会社サイボク 様 (卸売・小売業)

前回も購入しましたが、強度も良く安心して使用しております。
配送のスピード・梱包にも問題ございません。

また利用致します!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする