ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
フリーチェイン ステンレス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60860284
品番
K-207
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
トラスコ品番
788-6616
全長(mm)
600
質量(g)
87
チェーン径(Φmm)
2.6
線径d(Φmm)
2.6
使用荷重(kN)
0.98
内長P(mm)
13.2
内幅W(mm)
6.4